LAT-FMi03PN iPod Dockコネクタ搭載 車載用FMトランスミッター ロジテック 32797326

iPod Dockコネクタ搭載 車載用FMトランスミッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32797326 品番LAT-FMi03PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

充電機能を搭載した車載用FMトランスミッターです。自動車のシガーソケットに直結して、Dockコネクターを備えたiPodの音楽をFMカーステレオから再生することができます。
また、Dockコネクターを搭載しているため、iPodを充電しながらの音楽再生が可能です。
長時間のドライブなどの際にも、バッテリーの残量を気にすることなく音楽を楽しむことができます。
RoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品!

付属品マニュアル・保証書(台紙に印刷) 仕様トランスミッター用LSI:ローム(ROHM)社製「BH1415F」、変調方法:FMステレオ変調 パイロットトーン方式、FM電波到達距離:5m(見通し) 適合機種iPod 第4世代 以降 、iPod mini 、iPod touch/touch G2 、iPod classic 、iPod nano/nano G2/nano G3/nano G4 ピンク 質量(g)74(本体のみ) 全長(m)約1(シガーソケット部からiPod Dockコネクタまでを含む) コネクタ形状Dockコネクタ(オス)×1 入力電圧(V)DC+12V/24V(シガーソケットより供給) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×30×15(突起部を除く) 保証期間1年間 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7/88.9 指向性無指向性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする