※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC53-15×60×60 DC53スタープレート 大同DMソリューション 32800031 DC53-15×60×60 DC53スタープレート 大同DMソリューション 32800031

DC53スタープレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)15 幅(mm)60 注文コード32800031 品番DC53-15×60×60
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は厚さ・幅など1606種類から選べます 他の種類を見る

SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼

材質特殊鋼(DC53) 幅(mm)60 長さ(mm)60 厚さ(mm)15 厚さT(mm)15 加工加工フライス4面・2面ロータリー研磨 幅公差(mm)+0.1〜+0.3 長さ公差(mm)+0.1〜+0.3 公差T(mm)+0.3〜+0.5 板厚公差(mm)+0.3〜+0.5 仕様一般金型用 タイププレート 幅B(mm)60 長さA(mm)60 公差A(mm)+0.1〜+0.3 公差B(mm)+0.1〜+0.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4772:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4772:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする