※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-3-5×400×180 SK3スタープレート 大同DMソリューション 32813645 SK-3-5×400×180 SK3スタープレート 大同DMソリューション 32813645

SK3スタープレート

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード32813645 品番SK-3-5×400×180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,330
この商品は厚さ・幅など1770種類から選べます 他の種類を見る

熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼

材質特殊鋼(SK3) 厚さT(mm)5 加工フライス4面、2面ロータリ研削 公差T(mm)+0.3〜+0.5 仕様一般金型用 タイププレート 幅B(mm)180 長さA(mm)400 公差A(mm)+0.3〜+0.5 公差B(mm)+0.3〜+0.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32813794
2020-09-10
用途:
火打ち金作っています。
株式会社ミックス 様 (卸売・小売業)

火打ち金作っています。鍛造です。5mmではなく4mmがあるといいのですが。叩けば伸びるけど、最近腱鞘炎起こしてしまいました。エアーマンマー借りて叩いていますが、力が弱いのか、全然伸びません。手でやった方が早いので、手でたたいていたら、肘がアウト

2人が参考にしています
対象商品:
32814817
2018-10-12
用途:
加工時
サービス業

加工時にやや難航したが、まずまずの仕上がりになった。

対象商品:
32813313
2017-11-29
用途:
狩猟の槍を作りました。
農・林・水産業

加工は専用の器具がないと、大変です。
材質は刃物に仕上げるにはピッタリでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4268:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする