ピカール 液体コンパウンド LCW-F

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード32828328 品番62393
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

深いキズ取り〜超鏡面仕上げまで
解砕型ワイドレンジコンパウンド(砕ける粒子の研磨システム)
ノンシリコン・ノンワックス
乳化性

用途自動車塗装面のキズ取り トラスコ品番853-6301 寸法(mm)226×62×62 質量(g)515 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.5L

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32828328
2022-01-28
用途:
マイカーの磨き作業

洗車傷がキレイに消えてピカピカになります。
半年に1回位ポリッシャーで磨いてます。

2人が参考にしています
対象商品:
32828328
2021-09-10
用途:
ボディなどの磨き作業
自動車・二輪車・自転車関連業

色々人に薦められたり、自分の判断で様々な研磨剤を使ってみました。
モノタロウさんのも使ってみましたが、自分の中で一番使いやすいコンパウンドです。自分の使っている機械や作業スタイルで使いやすい・使いづらいがあると思いますので一概にはいえませんが、私には合っています。
でも、皆さんのコメにもありますが、容器が弱すぎです。最初に使った時は1m位のところから誤って落として、購入したばかりの3割程を捨てる羽目になりました。
今は割れづらい容器に移し替えながら使っています。

3人が参考にしています
2020-08-11
用途:
車のボディ研磨
運輸・通信業

車体カラーは黒。ポリッシャーはプロスタッフの電動ポリッシャー(改造済)。細目のスポンジバフだと相性がイマイチなのか研磨力が弱く仕上げのみ。ウールバフだと小キズ除去から仕上げまでバッチリですね。

6人が参考にしています
対象商品:
32828328
2018-01-16
用途:
車両の傷消し
卸売・小売業

以前から存在は知っていたのですが、やっと手に入れる事が出来ました。解砕コンパウンドは初めて利用したのですがクセも無く大変満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
32828328
2018-03-21
用途:
目視出来るキズ消し
製造業

最終鏡面の手前までを、これ1本で対応可能で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする