T-193GN 大画面タイマー「シャボン」 ドリテック 32829675

大画面タイマー「シャボン」

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32829675 品番T-193GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3ボタンで設定が簡単です。
強力マグネット付・リピート機能付・カウントアップ機能。

用途数字が見やすい大画面!シンプルでかわいいタイマー 付属品電池(単4乾電池×1) 仕様最大セット時間/99分59秒 警鳴時間約1分 材質ポリスチレン グリーン 質量(g)60 表示形式デジタル 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)19×90×70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32829675
2015-04-28
用途:
リハビリ器具の利用時間管理
医療法人燦生会 様

同時に何名かの利用者が居る所での利用ですので、ある程度大きな音が必要でしたので、助かっています。
可能なら、音の種類を変えられる機能を追加して頂けるとありがたいです。

対象商品:
32829666
2015-05-10
用途:
パン製造工場作業色々

とってもシンプル。音が調度よく快適に使ってます。

対象商品:
32829666
2015-03-16
用途:
キッチンタイマーに

使いやすくてとても気に入ってます。後は耐久性があれば言う事無しですが。

対象商品:
32829675
2014-11-18
用途:
炊事場の簡単調理用タイマーとして利用

満足です。@非常に液晶文字が大きく見易い。A小型 B軽い C炊事場ホーロー壁に磁石取付可能 非常に便利です。但し、タイマー設定は分/秒を圧下継続での操作が必須であり、面倒ではあるが、これは事前に予期していたこと。数字設定タイマーは、本体の大きさの割に液晶画面が小さいと判断し、本商品を選択。本商品にて、利用評価し、後日債購入の予定。以上

2人が参考にしています
対象商品:
32829666
2014-09-18
用途:
水質検査

ボタンが大きく操作しやすく、表示も大きいので使いやすい。背面に磁石がついており、車の室内等にくっつけておけるので便利。

対象商品:
32829666
2014-04-28
用途:
マッサージの仕事の中で一定時間計ってする仕事なので毎日役立っています
整体 ○ 様

以前他のお店で似たタイマーを使っていましたが、それよりも見やすくスタッフに喜ばれています
しばらくは間に合いますが追加する時があると思いますがその時は同じものを購入します

対象商品:
32829675
2014-04-13
用途:
区間作業のお知らせブザー
農・林・水産業

この機能で価格は満足、ブザーの音量がもっと大きかったらと色の種類がもっと欲しい、音量も前記の物と今の物選べたら他の方にも進めます。

対象商品:
32829666
2013-12-14
用途:
男料理に使用
CDS J 様

操作も簡単で画面もボタンも大きく使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする