※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDA2KB40)
CDA2KB40-330
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・ストロークA
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
330
クッション
(-) 両側クッション付
注文コード
32856127
品番
CDA2KB40-330
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
330
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード