※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDA2KB50)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・ストロークA
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
785
クッション
(-) 両側クッション付
注文コード
32857362
品番
CDA2KB50-785
参考基準価格(税別)
¥35,810
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
785
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード