※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 棚柱・棚受
ACE(エース)の 棚受
スチール製棚受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32901346
品番
BTK-240W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
深絞り成形で十分な強度があり、さらに裏面を補強板で強化した安全設計です。
うしろのコーナーもすき間なく取付けられます。
寸法B(mm)
18
寸法H(mm)
240
寸法L(mm)
199
寸法L1(mm)
-
寸法L2(mm)
59
寸法L3(mm)
91
寸法L4(mm)
176
寸法d(Φmm)
4
寸法h1(mm)
-
寸法h2(mm)
60
寸法h3(mm)
92
寸法h4(mm)
217
材質/仕上
スチール/焼付塗装
色
白
質量(g)
200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32901346
BTK-240W
09378196
BTK-240W
スチール鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
メーカー違いの相当品です