※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTK-300W スチール製棚受 ACE(エース) 32901355 BTK-300W スチール製棚受 ACE(エース) 32901355

スチール製棚受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32901355 品番BTK-300W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

深絞り成形で十分な強度があり、さらに裏面を補強板で強化した安全設計です。
うしろのコーナーもすき間なく取付けられます。

寸法B(mm)20 寸法H(mm)301 寸法L(mm)238.5 寸法L1(mm)- 寸法L2(mm)60.5 寸法L3(mm)92.5 寸法L4(mm)206.5 寸法d(Φmm)4 寸法h1(mm)- 寸法h2(mm)63 寸法h3(mm)95 寸法h4(mm)269 材質/仕上スチール/焼付塗装 質量(g)310

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32901355 BTK-300W 09378205 BTK-300W スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 1個 2,998 税込3,298 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする