※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 棚柱・棚受
ACE(エース)の 棚受
スチール製棚受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32901364
品番
BTK-380W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
深絞り成形で十分な強度があり、さらに裏面を補強板で強化した安全設計です。
うしろのコーナーもすき間なく取付けられます。
寸法B(mm)
23
寸法H(mm)
378
寸法L(mm)
318
寸法L1(mm)
75
寸法L2(mm)
110
寸法L3(mm)
145
寸法L4(mm)
285
寸法d(Φmm)
5
寸法h1(mm)
75
寸法h2(mm)
110
寸法h3(mm)
145
寸法h4(mm)
345
材質/仕上
スチール/焼付塗装
色
白
質量(g)
470
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32901364
BTK-380W
09378214
BTK-380W
スチール鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
4,498
税込
¥
4,948
メーカー違いの相当品です