※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTK-480W スチール製棚受 ACE(エース) 32901373 BTK-480W スチール製棚受 ACE(エース) 32901373

スチール製棚受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32901373 品番BTK-480W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

深絞り成形で十分な強度があり、さらに裏面を補強板で強化した安全設計です。
うしろのコーナーもすき間なく取付けられます。

寸法B(mm)30 寸法H(mm)480 寸法L(mm)400 寸法L1(mm)90 寸法L2(mm)135 寸法L3(mm)180 寸法L4(mm)360 寸法d(Φmm)5 寸法h1(mm)90 寸法h2(mm)135 寸法h3(mm)180 寸法h4(mm)440 材質/仕上スチール/焼付塗装 質量(g)1100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32901373 BTK-480W 09378223 BTK-480W スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 1個 7,998 税込8,798 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする