ステンレス製棚受

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴数8ケ 注文コード32901416 品番BT-380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は取付穴数など6種類から選べます 他の種類を見る

深絞り成形で十分な強度があり、さらに裏面を補強板で強化した安全設計です。
うしろのコーナーもすき間なく取り付けられます。

寸法B(mm)23 寸法H(mm)378 寸法L(mm)318 寸法L1(mm)75 寸法L2(mm)110 寸法L3(mm)145 寸法L4(mm)285 寸法d(Φmm)5 寸法h1(mm)75 寸法h2(mm)110 寸法h3(mm)145 寸法h4(mm)345 穴径d(Φmm)5 材質/仕上SUS304/サテン 質量(g)470 取付穴数8ケ 棚受け金具L型棚受け

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32901382
2022-10-14
用途:
住宅の棚受け
有限会社岡崎工務店 様

価格が安価でステンレスの素材感が美しく購入しました。

対象商品:
32901425
2017-03-20
用途:
新築のカウンターテーブルの支え
運輸・通信業

ステンレスなので主張過ぎず、全体の中で馴染みやすく。シンプルなのに強度もしっかりあって満足しました。素人なので取り付けのポイントがわからず困りましたが。商品は満足です。

対象商品:
32901407
2016-11-28
用途:
造作
建設業・工事業

デザインもかっこ良く、強度も十分に確保できた。満足できた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする