本器は[DC24V電源]を[DC12V電源]に変換するDC-DCコンバーター(直流電圧変換器)です。 DC24V車でDC12V用品が使用可能となります。 USB端子を装備し、USB電源機器に対応(5V/500mA) iPod等、使用機器急増!! DC12Vソケットを3口備えUSBバスパワーと合計3Aまで併用可能。
リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です
非常に使いやすく買ってよかったです。まんぞくです。
デコデコはかんたんなほうがいいので12v変換が非常に楽に出来ます。
カーナビに接続しているがチラツキがなくいい感じで使えてる。
この値段なら買いですね。使用感も問題なしです。
安くていいです
都合、3台購入しましたが見事にすべて壊れました。早いものは1年持たず。安価な品物なので仕方ないが、値段で言うと大手通販サイトの方が安くなってきた。
ご意見ありがとうございます。この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。
携帯充電等に使用しています。シガーソケットが3口+USBがあり複数の充電に使えます。USBの使用容量がもう少しあればと思う