スレンダービット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード32901714 品番AS14+2×65
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

先端細型でネジ穴が見えやすい。
トーション効果で締め付けの衝撃を吸収します。

全長(mm)65 先端サイズNo.2 包装形態袋入 本数10 用途ネジ頭の小さいスレンダーネジ・スリムネジ用ビット トラスコ品番371-1820 種別ビット 材質特殊鋼 質量(g)12 種類トーション 先端形状プラス(+) 熱処理区分H 接合の状態弾性体接合(パッキン入)および樹脂タッピング締めつけ 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36803934
2018-11-15
用途:
ユニットバスの組立て
建設業・工事業

使用している限り、悪い所は特にない。

もう少し、値段が安くなるといいです。

対象商品:
36803934
2013-03-19
用途:
DIY。

建具用のミニビスなど、DIY作業したが、とても具合良く信頼できる。→価格もまずまずであるが、送料は、メール便対応等も含めて、小ロットも割高感が出ないように工夫願いたい。ホームセンター価格に負けないような、インターネット販売・購入の利便性に指向願いたい(超有名な Az 社は、配送料が基本的にかからず、一般店頭に出向かずにも割安感がある)。

1人が参考にしています
対象商品:
36803934
2013-03-09
用途:
インパクト用
山田興業 様

先が見やすいのが良いが、無理すると先が欠けやすい。

ホームセンター寄りは、リーズナブルだが消耗品であるのでもう少し
安くなれば良いのですが、ベッセルが一番良いですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする