※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セキスイの 電線管用接続部品
セキスイの 電線管用コネクタ
2号コネクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32902064
品番
2K16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥64
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
火気を使用できない場所や、狭い場所での配管、その他一般配管用に最適です。
色
標準(グレー)
呼び径(mm)
16
寸法B(mm)
30
寸法D(Φmm)
26
寸法d(mm)
20
寸法L(mm)
50
厚さt(mm)
1.0(最小値)
寸法L1(mm)
17
ねじ径(mm)
G 3/4
適合規格
(PS)E
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32902064
2K16
37994171
2K16GHW
2号コネクタ
日動電工
1個
¥
84
税込
¥
92
メーカー違いの相当品です。