2K36 2号コネクター セキスイ 32902091

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2K36 2号コネクター セキスイ 32902091 2K36 2号コネクター セキスイ 32902091

2号コネクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32902091 品番2K36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥222
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

火気を使用できない場所や、狭い場所での配管、その他一般配管用に最適です。

標準(グレー) 呼び径(mm)36 寸法B(mm)50 寸法D(Φmm)50 寸法d(mm)34 寸法L(mm)68 厚さt(mm)2.2(最小値) 寸法L1(mm)25 ねじ径(mm)G1 適合規格(PS)E

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32902091 2K36 37994205 2K36GHW 2号コネクタ 日動電工 2号コネクタ 日動電工 1個 349 税込384 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする