2K54 2号コネクター セキスイ 32902116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2K54 2号コネクター セキスイ 32902116 2K54 2号コネクター セキスイ 32902116

2号コネクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32902116 品番2K54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥554
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

火気を使用できない場所や、狭い場所での配管、その他一般配管用に最適です。

標準(グレー) 呼び径(mm)54 寸法B(mm)70 寸法D(Φmm)70 寸法d(mm)51 寸法L(mm)97 厚さt(mm)2.5(最小値) 寸法L1(mm)35 ねじ径(mm)G2 1/2 適合規格(PS)E

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32902116 2K54 37994223 2K54GHW 2号コネクタ 日動電工 2号コネクタ 日動電工 1個 779
欠品中
税込857
メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする