※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セキスイの 電線管用接続部品
セキスイの 電線管用コネクタ
2号コネクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32902134
品番
2K82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,486
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
火気を使用できない場所や、狭い場所での配管、その他一般配管用に最適です。
色
標準(グレー)
呼び径(mm)
82
寸法B(mm)
101
寸法D(Φmm)
101
寸法d(mm)
77
寸法L(mm)
113
厚さt(mm)
3.5(最小値)
寸法L1(mm)
44
ねじ径(mm)
G3
適合規格
(PS)E
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32902134
2K82
37994241
2K82GHW
2号コネクタ
日動電工
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
メーカー違いの相当品です。