E2KC22 2号コネクター セキスイ 32902152

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E2KC22 2号コネクター セキスイ 32902152 E2KC22 2号コネクター セキスイ 32902152

2号コネクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32902152 品番E2KC22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥77
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

火気を使用できない場所や、狭い場所での配管、その他一般配管用に最適です。

アイボリー 呼び径(mm)22 寸法B(mm)30 寸法D(Φmm)30 寸法d(mm)20 寸法L(mm)54 厚さt(mm)1.0(最小値) 寸法L1(mm)17 ねじ径(mm)G 3/4 適合規格(PS)E

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32902152 E2KC22 37994101 2K22JHW 2号コネクタ 日動電工 2号コネクタ 日動電工 1個 97 税込107 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする