E2KC42 2号コネクター セキスイ 32902186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E2KC42 2号コネクター セキスイ 32902186 E2KC42 2号コネクター セキスイ 32902186

2号コネクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32902186 品番E2KC42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥292
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

火気を使用できない場所や、狭い場所での配管、その他一般配管用に最適です。

アイボリー 呼び径(mm)42 寸法B(mm)57 寸法D(Φmm)57 寸法d(mm)40 寸法L(mm)84 厚さt(mm)2.2(最小値) 寸法L1(mm)31 ねじ径(mm)G1 1/4 適合規格(PS)E

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32902186 E2KC42 37994135 2K42JHW 2号コネクタ 日動電工 2号コネクタ 日動電工 1個 399 税込439 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする