※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セキスイの 電線管用接続部品
セキスイの 電線管用コネクタ
2号コネクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32902292
品番
I2K82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,086
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
火気を使用できない場所や、狭い場所での配管、その他一般配管用に最適です。
色
HI(黒)
呼び径(mm)
82
寸法B(mm)
101
寸法D(Φmm)
101
寸法d(mm)
77
寸法L(mm)
113
厚さt(mm)
3.5(最小値)
寸法L1(mm)
44
ねじ径(mm)
G3
適合規格
(PS)E