N36 ノーマルベンド セキスイ 32902335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N36 ノーマルベンド セキスイ 32902335 N36 ノーマルベンド セキスイ 32902335

ノーマルベンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32902335 品番N36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥447
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

火気を使用できない場所や、狭い場所での配管、その他一般配管用に最適です。

標準(グレー) 呼び径36 寸法D(mm)42 寸法H(mm)253 寸法d(mm)35 寸法R(mm)151 適合規格(PS)E

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32902335 N36 37994747 N36GHW ノーマルベンド 日動電工 ノーマルベンド 日動電工 1個 719 税込791 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする