N82N ノーマルベンド セキスイ 32902371

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N82N ノーマルベンド セキスイ 32902371 N82N ノーマルベンド セキスイ 32902371

ノーマルベンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32902371 品番N82N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,304
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

火気を使用できない場所や、狭い場所での配管、その他一般配管用に最適です。

標準(グレー) 呼び径82 寸法D(mm)89 寸法H(mm)538 寸法d(mm)77.2 寸法R(mm)318 適合規格(PS)E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする