※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セキスイの 電線管用接続部品
セキスイの 電線管用ベント
ノーマルベンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32902396
品番
ENC22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥144
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
火気を使用できない場所や、狭い場所での配管、その他一般配管用に最適です。
色
アイボリー
呼び径
22
寸法D(mm)
26
寸法H(mm)
154
寸法d(mm)
22
寸法R(mm)
88
適合規格
(PS)E
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32902396
ENC22
37994643
N22JHW
ノーマルベンド
日動電工
1個
¥
249
税込
¥
274
メーカー違いの相当品です。