IN28 ノーマルベンド セキスイ 32902484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IN28 ノーマルベンド セキスイ 32902484 IN28 ノーマルベンド セキスイ 32902484

ノーマルベンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32902484 品番IN28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥422
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

火気を使用できない場所や、狭い場所での配管、その他一般配管用に最適です。

HI(黒) 呼び径28 寸法D(mm)34 寸法H(mm)204 寸法d(mm)28 寸法R(mm)120 適合規格(PS)E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする