B16 ブッシング セキスイ 32902545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B16 ブッシング セキスイ 32902545 B16 ブッシング セキスイ 32902545

ブッシング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32902545 品番B16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
標準(グレー) 呼び径16 寸法D(Φmm)26.2 寸法D2(mm)30 寸法d1(mm)18.0 寸法L(mm)40(最小値) 適合規格(PS)E 用途管端に取り付けて、電線の損傷を防ぐために使用します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32902545 B16 37994476 IB16GHW ブッシング 日動電工 ブッシング 日動電工 1個 74 税込81 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする