※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セキスイの 電線管用接続部品
セキスイの 電線管用ブッシング
ブッシング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32902606
品番
B70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥524
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
標準(グレー)
呼び径
70
寸法D(Φmm)
85.2
寸法D2(mm)
94
寸法d1(mm)
67.0
寸法L(mm)
91(最小値)
適合規格
(PS)E
用途
管端に取り付けて、電線の損傷を防ぐために使用します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32902606
B70
37994537
IB70GHW
ブッシング
日動電工
1個
¥
899
税込
¥
989
メーカー違いの相当品です。