※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セキスイの 電線管用接続部品
セキスイの 電線管用ブッシング
ブッシング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32902633
品番
IB22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥85
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
HI(黒)
呼び径
22
寸法D(Φmm)
30.2
寸法D2(mm)
35
寸法d1(mm)
22.0
寸法L(mm)
48(最小値)
適合規格
(PS)E
用途
管端に取り付けて、電線の損傷を防ぐために使用します。