IB70 ブッシング セキスイ 32902685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IB70 ブッシング セキスイ 32902685 IB70 ブッシング セキスイ 32902685

ブッシング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32902685 品番IB70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥765
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
HI(黒) 呼び径70 寸法D(Φmm)85.2 寸法D2(mm)94 寸法d1(mm)67.0 寸法L(mm)91(最小値) 適合規格(PS)E 用途管端に取り付けて、電線の損傷を防ぐために使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする