セキスイ
セキスイの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セキスイの 電線管用接続部品
セキスイの 電線管用エントランスキャップ
エントランスキャップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32902886
品番
EC22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥439
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
電線の引出し角度が管に対して45度で、雨水などを防止する構造です。
色
標準(グレー)
呼び径
22
寸法A(mm)
68
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
64
寸法t(mm)
1.8(最小値)
寸法E(mm)
12
適合規格
(PS)E
用途
主として配管の引き込みに使用します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32902886
EC22
37994354
EC22GHW
エントランスキャップ
日動電工
1個
¥
479
税込
¥
527
メーカー違いの相当品です