ECC42 エントランスキャップ セキスイ 32902983

エントランスキャップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32902983 品番ECC42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,244
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

電線の引出し角度が管に対して45度で、雨水などを防止する構造です。

アイボリー 呼び径42 寸法A(mm)60 寸法B(mm)118 寸法C(mm)70 寸法t(mm)3.0(最小値) 寸法E(mm)23 適合規格(PS)E 用途主として配管の引き込みに使用します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32902983 ECC42 37994451 EC42JHW エントランスキャップ 日動電工 エントランスキャップ 日動電工 1個 1,698 税込1,868 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32902904
2010-12-03
用途:
電線塩ビ管(VE管)配線の雨よけのエンドに使用。

DIY(日用大工)工事ですが、先にVE直管を壁固定するとエントランスキャップの後ろ側が壁につっかえはまらなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする