セキスイ
セキスイの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セキスイの ボックス/カバー
セキスイの ボックス
露出用スイッチボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32903044
品番
SW162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥366
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
露出スイッチやコンセントなどを取り付ける場合に使用される露出配管用ボックスです。
色
標準(グレー)
形状
2方出
呼び径
16
寸法A(mm)
119
寸法B(mm)
74
寸法C(mm)
40
寸法E(mm)
8(最小値)
寸法F(mm)
2(最小値)
寸法D(Φmm)
73(最小値)
寸法V(mm)
83.5
寸法t(mm)
3
取付ビス数
2
適合規格
(PS)E
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32903044
SW162
37995501
SW1162GHW
露出用スイッチボックス
日動電工
1個
¥
319
税込
¥
351
メーカー違いの相当品です。