SW222 露出用スイッチボックス セキスイ 32903053

露出用スイッチボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32903053 品番SW222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥429
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

露出スイッチやコンセントなどを取り付ける場合に使用される露出配管用ボックスです。

標準(グレー) 形状2方出 呼び径22 寸法A(mm)119 寸法B(mm)74 寸法C(mm)40 寸法E(mm)8(最小値) 寸法F(mm)2(最小値) 寸法D(Φmm)73(最小値) 寸法V(mm)83.5 寸法t(mm)3 取付ビス数2 適合規格(PS)E

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32903053 SW222 37995535 SW1222GHW 露出用スイッチボックス 日動電工 露出用スイッチボックス 日動電工 1個 419 税込461 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする