O282L 露出用丸型ボックス セキスイ 32903166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O282L 露出用丸型ボックス セキスイ 32903166 O282L 露出用丸型ボックス セキスイ 32903166

露出用丸型ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32903166 品番O282L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥482
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
標準(グレー) 形状2方出・直角(L) 呼び径28 寸法D1(Φmm)100 寸法C(mm)44 寸法V1(mm)87 寸法E(mm)8(最小値) 寸法t1(mm)3 取付ビス数2 寸法D2(mm)100 寸法V2(mm)87 寸法t2(mm)3 適合規格(PS)E 用途露出配管における分岐用として、また配線器具および照明器具取り付け用として使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする