セキスイ
セキスイの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セキスイの ボックス/カバー
セキスイの ボックス
露出用丸型ボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32903202
品番
O163
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥292
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
色
標準(グレー)
形状
3方出
呼び径
16
寸法D1(Φmm)
87
寸法C(mm)
36
寸法V1(mm)
75
寸法E(mm)
8(最小値)
寸法t1(mm)
2
取付ビス数
2
寸法D2(mm)
87
寸法V2(mm)
75
寸法t2(mm)
2
適合規格
(PS)E
用途
露出配管における分岐用として、また配線器具および照明器具取り付け用として使用します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32903202
O163
37995237
R163GHW
露出用丸型ボックス
日動電工
1個
¥
359
税込
¥
395
メーカー違いの相当品です。