OC221 露出用丸型ボックス セキスイ 32903245

露出用丸型ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32903245 品番OC221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥297
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
アイボリー 形状1方出 呼び径22 寸法D1(Φmm)87 寸法C(mm)36 寸法V1(mm)75 寸法E(mm)8(最小値) 寸法t1(mm)2 取付ビス数2 寸法D2(mm)87 寸法V2(mm)75 寸法t2(mm)2 適合規格(PS)E 用途露出配管における分岐用として、また配線器具および照明器具取り付け用として使用します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32903245 OC221 37995115 R221JHW 露出用丸型ボックス 日動電工 露出用丸型ボックス 日動電工 1個 369 税込406 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする