セキスイ
セキスイの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セキスイの ボックス/カバー
セキスイの ボックス
ユニバーサルボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32903333
品番
UB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥196
適合サイズ
14〜22
寸法A(mm)
103
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
44
寸法V(mm)
85
寸法W(mm)
33
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
27
寸法F(mm)
26
寸法G(mm)
22
取付ビス数
2
適合規格
(PS)E