セキスイ
セキスイの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セキスイの ボックス/カバー
セキスイの ボックス
埋込用四角アウトレットボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32903342
品番
4OB44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥311
適合サイズ
VE22まで
寸法A(mm)
102
寸法C(mm)
44
寸法t(mm)
3.5
寸法V(mm)
89
寸法W(mm)
60
取付ビス数
2
適合規格
(PS)E
規格
JIS C8435