PS-3 PINサドル セキスイ 32903376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-3 PINサドル セキスイ 32903376 PS-3 PINサドル セキスイ 32903376

PINサドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード32903376 品番PS-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,450
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
適合電線VVF 1.6×2C/2.0×2C 寸法D(mm)10.2 寸法a(mm)18 寸法b(mm)18.5 寸法C(mm)8.80 寸法d(mm)6.3 適合規格(PS)E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする