※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セキスイの ボックス/カバー
セキスイの ボックス用パーツ
PINサドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
32903385
品番
PS-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,650
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線
VVF 2.6×2C/1.6×3C
寸法D(mm)
12.3
寸法a(mm)
22
寸法b(mm)
21.5
寸法C(mm)
8.80
寸法d(mm)
6.3
適合規格
(PS)E