PS-5 PINサドル セキスイ 32903394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-5 PINサドル セキスイ 32903394 PS-5 PINサドル セキスイ 32903394

PINサドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード32903394 品番PS-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
適合電線VVF 2.0×3C/2.6×3C 寸法D(mm)16.8 寸法a(mm)25 寸法b(mm)24.8 寸法C(mm)10.00 寸法d(mm)7.5 適合規格(PS)E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする