※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セキスイの ボックス/カバー
セキスイの ボックス
プルボックス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32903421
品番
VE PB 100x100x100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥790
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
100
寸法t(mm)
3.0
適合規格
(PS)E
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32903421
VE PB 100x100x100
10380833
PVP-1010
プールボックス正方形(ノック無)
未来工業
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカー違いの相当品です。