VE PB 120x120x  80 プルボックス セキスイ 32903437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VE PB 120x120x  80 プルボックス セキスイ 32903437 VE PB 120x120x  80 プルボックス セキスイ 32903437

プルボックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32903437 品番VE PB 120x120x 80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥810
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
グレー 寸法A(mm)120 寸法B(mm)120 寸法C(mm)80 寸法t(mm)3.5 適合規格(PS)E

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32903437 VE PB 120x120x 80 10380851 PVP-1208 プールボックス正方形(ノック無) 未来工業 プールボックス正方形(ノック無) 未来工業 1個 1,698 税込1,868 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32903455
2011-02-18
用途:
電気通信配管の中継ボックスとして。

値段が安いので使用しています。
希望としましては、納期を短縮していただきたいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする