VE PB 150x150x  75 プルボックス セキスイ 32903446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VE PB 150x150x  75 プルボックス セキスイ 32903446 VE PB 150x150x  75 プルボックス セキスイ 32903446

プルボックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32903446 品番VE PB 150x150x 75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,060
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
グレー 寸法A(mm)150 寸法B(mm)150 寸法C(mm)75 寸法t(mm)4.0 適合規格(PS)E

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32903446 VE PB 150x150x 75 10380876 PVP-1507 プールボックス正方形(ノック無) 未来工業 プールボックス正方形(ノック無) 未来工業 1個 1,998
欠品中
税込2,198
メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32903455
2011-02-18
用途:
電気通信配管の中継ボックスとして。

値段が安いので使用しています。
希望としましては、納期を短縮していただきたいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする