VE PB 300x300x150 プルボックス セキスイ 32903534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VE PB 300x300x150 プルボックス セキスイ 32903534 VE PB 300x300x150 プルボックス セキスイ 32903534

プルボックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32903534 品番VE PB 300x300x150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,020
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
グレー 寸法A(mm)300 寸法B(mm)300 寸法C(mm)150 寸法t(mm)4.0 適合規格(PS)E

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32903534 VE PB 300x300x150 10381147 PVP-3015 プールボックス正方形(ノック無) 未来工業 プールボックス正方形(ノック無) 未来工業 1個 8,798 税込9,678 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32903455
2011-02-18
用途:
電気通信配管の中継ボックスとして。

値段が安いので使用しています。
希望としましては、納期を短縮していただきたいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする