VE KWP 100x100x  75 防水カブセ蓋プルボックス セキスイ 32903656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VE KWP 100x100x  75 防水カブセ蓋プルボックス セキスイ 32903656 VE KWP 100x100x  75 防水カブセ蓋プルボックス セキスイ 32903656

防水カブセ蓋プルボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32903656 品番VE KWP 100x100x 75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,440
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
グレー 寸法A(mm)100 寸法B(mm)100 寸法C(mm)75 寸法H(mm)13 寸法t(mm)3.0 適合規格(PS)E

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32903656 VE KWP 100x100x 75 10381314 PVP-1007B 防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無) 未来工業 防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無) 未来工業 1個 3,398 税込3,738 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする