※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セキスイの ボックス/カバー
セキスイの ボックス
防水カブセ蓋プルボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32903674
品番
VE KWP 150x150x 75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,860
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
75
寸法H(mm)
20
寸法t(mm)
4.0
適合規格
(PS)E
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32903674
VE KWP 150x150x 75
10381341
PVP-1507B
防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無)
未来工業
1個
¥
4,598
税込
¥
5,058
メーカー違いの相当品です。