VE KWP 300x300x100 防水カブセ蓋プルボックス セキスイ 32903753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VE KWP 300x300x100 防水カブセ蓋プルボックス セキスイ 32903753 VE KWP 300x300x100 防水カブセ蓋プルボックス セキスイ 32903753

防水カブセ蓋プルボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32903753 品番VE KWP 300x300x100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,360
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
グレー 寸法A(mm)300 寸法B(mm)300 寸法C(mm)100 寸法H(mm)20 寸法t(mm)4.0 適合規格(PS)E

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32903753 VE KWP 300x300x100 10381454 PVP-3010B 防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無) 未来工業 防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無) 未来工業 1個 15,980 税込17,578 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする