※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セキスイの ボックス/カバー
セキスイの ボックス
防水カブセ蓋プルボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32903771
品番
VE KWP 300x300x200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,990
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
200
寸法H(mm)
28
寸法t(mm)
4.0
適合規格
(PS)E
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32903771
VE KWP 300x300x200
10381472
PVP-3020B
防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無)
未来工業
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカー違いの相当品です。