※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22 イーキャップ 日新工業所 32905293 22 イーキャップ 日新工業所 32905293 22 イーキャップ 日新工業所 32905293

イーキャップ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 32905293 品番 22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

●電線管の端末処理に使用●電線管切断面に差し込み電線被覆を保護します。ねじ付き電線管にも使用可能

適合厚鋼用 寸法D(mm)31.4 寸法d(mm)19.5 寸法L(mm)25.6 寸法L1(mm)22.5 材質ポリエチレン製

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32905232
2014-09-04
用途:
パイプの切れ端に使用

パイプの端面の面取りが嫌なので購入しました。普通にいいですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする